Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton QM30A-PA66-BK-C1 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 151-10915 4fach einfädeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-542284-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
HellermannTyton QM30A-PA66-BK-C1 Befestigungssockel selbstklebend,schraubbar 151-10915 4fach einfädeln,halogenfrei Schwarz 1 St.

Q-Mount Montagesockel

Schwarz
Befestigungssockel
selbstklebend,schraubbar


Zur Befestigung des Bündelguts kann der Kabelbinder aus allen vier Richtungen in den QM Sockel eingeschlauft werden. Die besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Kabelbinder während der Montage an seinem Platz und verhindert sogar in vertikaler Position das Herausgleiten des Binders.

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend,schraubbar · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Breite (max.) (Details): 5.1 mm · Kabelhalter-Besonderheiten: 4fach einfädeln,halogenfrei · Material: Polyamid 6.6 · Montage-Ø (max.): 4.10 mm · Montage-Ø (min.): 4.10 mm · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Temperatur (max.): +180 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Kabelhalter-Besonderheiten:
4fach einfädeln | halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
selbstklebend | schraubbar
Herst.-Teilenr.:
151-10915
Typ (Hersteller-Typ):
QM30A-PA66-BK-C1
Montage-Ø (max.):
4.10 mm
Montage-Ø (min.):
4.10 mm
Kabelbinder-Breite (max.) (Details):
5.1 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+180 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4391*
€ 0,5591*
8 Tage
1600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4449*
€ 0,5649*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4449*
€ 0,5649*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4479*
€ 0,5679*
Lager 102
990
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,30*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.