Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS Kabelbrücke 541789 PVC Grau Anzahl Kanäle: 1 1830 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541789-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     541789
EAN/GTIN:
     4016138624717
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
KSS Kabelbrücke 541789 PVC Grau Anzahl Kanäle: 1 1830 mm Inhalt: 1 St.

Flexible Kabelbrücke, selbstklebend

Grau
Anzahl Kanäle: 1

Die Kabelbrücke aus PVC ist die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Durch das angebrachte doppelseitige Klebeband und die hohe Flexibilität kann die Brücke auch an der Wand entlang befestigt werden.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Grau · Kabelbrücken-Besonderheiten: halogenfrei · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 101.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.20 mm · Produktabmessung, Länge: 1830 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 1 x 29 x 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1830 x 101.60 x 23.20 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
23.20 mm
Produktabmessung, Länge:
1830 mm
Produktabmessung, Breite:
101.60 mm
Marke:
KSS
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
grau
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
541789
Typ (Hersteller-Typ):
SRD100GY
Einsatzbereich:
Innen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke 1,8m grau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, KSS, 541789, SRD100GY, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 23,75*
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 23,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.