Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SICHERHEITSBAND 430MM LANG 38 X 430 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-541753-BP
Hersteller:  Fastech Europe
Herst.-Nr.:  NEONGELB 430MM LANG 38MM BREIT
EAN:  2050000176197
Artikeltext: Reflektierender Sicherheitsklettverschluss

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 430 mm x 38 mm Breite: 38 mm Bündelbereich: 290 - 400 mm Farbe: Neon-Gelb Inhalt: 1 St. Länge: 430 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Befestigung
Weitere Suchbegriffe: Schelle, Sicherheitsband, 290 bis 400 mm, 430 mm, Neonleuchtfarbe, Reflektierender Sicherheitsklettverschluß, SICHERHEITSBAND 430MM LANG 38 X 430 MM, Sicherheitsband 430 mm lang, Sicherheitsklettverschluß
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,72*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
IWS-10-N6-BK-L1
€ 36,10*
€ 42,96
Sonstiges
Hellermann Tyton
IWS-13-N6-BK-L1
€ 44,50*
€ 52,96
Sonstiges
Hellermann Tyton
IWS-8,5-N6-BK-L1
€ 36,10*
€ 42,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG