Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 308-31207 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grün, Gelb 12 mm 4 mm Schrumpfrate:3:1 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541748-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31207
EAN/GTIN:
     4031026218892
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellerman grün gel...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
HellermannTyton 308-31207 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grün,Gelb 12 mm 4 mm Schrumpfrate:3:1 5 m

Schrumpfschlauch-Box HIS-3 ohne Kleber 3:1

5 m
Schrumpfrate: 3:1
Grün,Gelb
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 12 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 4 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 12 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grün | gelb
Material:
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
308-31207
Typ (Hersteller-Typ):
HIS-3-12/4-PEX-GNYE
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
4 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
12 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 308-31207, HIS-3-12/4-PEX-GNYE, 448-231, HIS-3-12/4
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,48*
€ 16,70*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 15,52*
€ 20,64*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,14*
€ 21,28*
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 16,18*
€ 21,46*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,97*
€ 82,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,07*
€ 97,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,64*
€ 94,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,56*
€ 91,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,22*
€ 88,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,99*
€ 86,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 72,55*
€ 86,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 67,97*
€ 80,88
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 13,594* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,63*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,20*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,84*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,69*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.