Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SICHERHEITSBAND 380MM LANG 25 X 380 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-541729-BP
Hersteller:  Fastech Europe
Herst.-Nr.:  NEONGELB 380MM LANG 25MM BREIT
EAN:  2050000176128
Artikeltext: Reflektierender Sicherheitsklettverschluss

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 380 mm x 25 mm Breite: 25 mm Bündelbereich: 230 - 350 mm Farbe: Neon-Gelb Inhalt: 1 St. Länge: 380 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Befestigung
Weitere Suchbegriffe: Schelle, Sicherheitsband, 230 bis 350 mm, 38 cm, Reflektierender Sicherheitsklettverschluß, SICHERHEITSBAND 380MM LANG 25 X 380 MM, Sicherheitsband 380 mm lang, Sicherheitsklettverschluß
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,29*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG