Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 308-30614 Schrumpfschlauchsortiment Braun 6 mm 2 mm Schrumpfrate:3:1 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541581-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30614
EAN/GTIN:
     4031026400372
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
HellermannTyton 308-30614 Schrumpfschlauchsortiment Braun 6 mm 2 mm Schrumpfrate:3:1 10 St.

Schrumpfschlauch-Set HIS-3

10 St.
Schrumpfrate: 3:1
Braun
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Braun · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 2 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig · Schrumpftemperatur (min.): +100 °C · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
braun
Material:
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
308-30614
Typ (Hersteller-Typ):
HIS-3-BAG-6/2
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
2 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
6 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+100 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 6mm 3:1, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, HellermannTyton, 308-30614, HIS-3-BAG-6/2, 712-3649
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
340
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,711*
€ 1,039*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,735*
€ 1,055*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91638*
€ 1,20638*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,96314*
€ 1,26314*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,96*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,039*
€ 1,23641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,847*
€ 1,00793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 174,12*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,78*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,26*
Zubehör
HellermannTyton
380-03002
ab € 69,65*
Zubehör
Steinel
HL STICK UK
ab € 96,66*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,67*
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,63*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.