Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CRDCG0008-CON Universal-Gehäuse 220 x 145 x 50 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541575-BP
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     3307 0016
EAN/GTIN:
     4016138541571
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Camdenboss CRDCG0008-CON Universal-Gehäuse 220 x 145 x 50 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Tisch-Wandgehäuse Serie 7000

Diese Gehäuseserie ist für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar.

Ausstattung:
Die optisch ansprechenden Gehäuse bieten Platz für Folientastaturen mit einer Stärke von 1 mm. Die Leiterplattenaufnahme erfolgt durch vertikale Schlitze oder durch 5 mm hohe Dome für horizontalen Einbau. Vorgestanzte Ausbrüche im Bodenteil ermöglichen eine Wandmontage.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Material: ABS · Produkt-Art: Universal-Gehäuse · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CRDCG0008-CON

Lieferumfang:
Gehäuseober- und -unterteil,Kunststoffkappen,Schrauben

Hinweis:
Bei gewünschter Wandmontage sind separate Befestigungswinkel erforderlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 145 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Marke:
Camdenboss
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
CRDCG0008-CON
Länge bzw. Tiefe:
220 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Camdenboss, 3307 0016, CRDCG0008-CON, CAMDENBOSS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,17*
€ 18,27*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 18,28*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 26,80*
€ 37,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.