Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla COMBINORM CN 45 AK Combinorm-Gehäuse Deckel Transparent 45 x 75 x 109.5 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541249-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     65004510.H
EAN/GTIN:
     4016138541243
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
kunststoffgehäuse
Bopla COMBINORM CN 45 AK Combinorm-Gehäuse Deckel Transparent 45 x 75 x 109.5 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Combinorm-Gehäuse

Dieses Kleinsteuer-Gehäusesystem aus Kunststoff bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, besonders jedoch zeichnet sich das System für die horizontale und vertikale Leiterkartenmontage mit Anschlussklemmen aus, die schnell und bequem kontaktiert werden können.

Ausstattung:
Die Befestigung von Ober- und Unterteil erfolgt durch Schnappbefestigung. Es wird auf jegliche Verschraubung verzichtet (Bopla Umweltkonzept), da alle Teile zum Rasten sind. Das Gehäuse kann mit Hilfe eines neuartigen Schnappfußes auf eine Hutschiene TS 35 oder direkt, ohne sichtbare Schrauben, an die Wand montiert werden. (Bei Wandmontage Schnappfuß einfach umdrehen). Am Gehäuseoberteil ist auch eine Vertiefung für die Anbringung von Folientastaturen vorhanden.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Transparent · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Passend für (Details): Schraubklemmen 2 x 8 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 109.5 mm

Lieferumfang:
Die Lieferung erfolgt mit aufrastbarer, glasklarer Abdeckung, wodurch eine Gehäusegesamthöhe von 118 mm erreicht wird.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 75 x 109.5 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
109.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Passend für (Details):
Schraubklemmen 2 x 8
Marke:
Bopla
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Transparent
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
COMBINORM CN 45 AK
Länge bzw. Tiefe:
109.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Combinorm-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Bopla, 65004510.H, COMBINORM CN 45 AK, DIN Schienen Gehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 17,08*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 17,09*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 17,14*
€ 24,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
65010070
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.