|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-541231-BP Herst.-Nr.: 56388-00000-09 EAN/GTIN: 4042448033253 |
| | |
|
|  |  |
 | tesa® EXTRA POWER Gewebeband Universal
Farbe Silber Wetterfest für Innen- und Außenanwendungen
Das tesa® extra Power Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Für schnelle und einfache Lösungen.
Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 25 m x 50 mm · Farbe: Silber · Inhalt: 1 Rolle(n) · Typ (Hersteller-Typ): EXTRA POWER |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klebeband, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, gewebe-klebeband silber, gewebe-klebeband 25 m, gewebeband silber, TESA, 56388-00000-09, EXTRA POWER, tesa klebeband, tesa band, tesa, tesaband, gewebeband, gewebe band, gewebeklebeband |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,09* | € 4,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,75* | ab € 3,99* | € 5,79* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 4,80* | – | € 5,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 4,20* | € 6,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 7,51* | € 8,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3004* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|