Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 04965-00179-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4965 Transparent (L x B) 50 m x 25 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541149-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00179-00
EAN/GTIN:
     4005800198861
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4965 Temperaturbeständiges, doppelseitiges Klebeband

Transparent
(L x B) 50 m x 25 mm
Temperaturbeständig

tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. Anwendungen: Montage von ABS-Teilen in der Kfz-Industrie, selbstklebend ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen, Leistenverklebung in der Möbelindustrie, Cabrioverdeckverklebung, Endlosverklebung von Alu-Blechen, verschließen von Isolierrohrschalen, usw.

Technische Daten:
Dicke: 0.205 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 50 m · Klebeband-Besonderheiten: Temperaturbeständig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.2 mm · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): tesafix® 4965 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Trägermaterial: Polyethylenfolie · Typ (Hersteller-Typ): 04965-00179-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
tesafix® 4965
Typ (Hersteller-Typ):
04965-00179-00
Trägermaterial:
Polyethylenfolie
Materialstärke:
0.2 mm
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Dicke:
0.205 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,75*
ab € 21,67*
€ 23,62*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 23,63*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 24,65*
1 Tag
k.A.
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,14*
€ 27,27*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,27*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 31,63
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5454* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 108,31*
Zubehör
k.A.
ab € 91,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.