Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 910-010 Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 20 mm Weiß 1 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541042-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     910-010
EAN/GTIN:
     7640108882189
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® 910-010 Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 20 mm Weiß 1 m

Klettverschluss FAST-Straps

"Back to Back-System". Universelle Bündelung von Gegenständen aller Art. Materialschonend und einfach zu entfernen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Lieferung in verschiedenen Farben und Längen möglich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 m
Abmessungen:
(L x B) 1000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
weiß
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
910-010
Typ (Hersteller-Typ):
910-010
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band 20 mm x 1,00 m, klett band, klett-band weiß, FASTECH®, 910-010, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 12,35*
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 12,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
1 Packung enthält 1 Meter (ab € 8,50* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.