Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa TESAFIX® 4970 04970-00148-00 Doppelseitiges Klebeband Weiß (L x B) 50 m x 12 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541021-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00148-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften

Weiß
(L x B) 50 m x 12 mm


tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse.
Zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher. Anwendungen: Selbstklebendes ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabel-Kanälen, Verklebung von Schäumen und Filzen, usw.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 50 m · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.24 mm · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Typ (Hersteller-Typ): TESAFIX® 4970

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
12 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
TESAFIX® 4970
Materialstärke:
0.24 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,99*
€ 9,42*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 9,58*
24
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,12*
€ 9,99*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 10,53*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,31*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 17,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,20*
Zubehör
k.A.
ab € 804,17*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 91,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.