Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-540867-BP Herst.-Nr.: ACC38-A-C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panduit ACC38-A-C Kabelclip selbstklebend ACC38-A-C Bündel-Ø-Bereich 9.60 mm (max) Natur 1 St.
Kabelclip, selbstklebend
Natur Kabelclip selbstklebend Bündel-Ø-Bereich 9.60 mm (max)
Kabelclip um Kabel oder Bündel zu halten. Die Leitungen schappen einfach und sicher in den Clip ein und sind auch einfach wieder zu entfernen.
Technische Daten: Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 9.60 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Natur | Produktabmessung, Höhe: | 10.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 25.4 mm | Produktabmessung, Breite: | 25.4 mm | Passend für (Details): | <Max/> Kabel-Ø 9|ツ|6 mm | Bündel-Ø-Bereich: | 9.60 mm (max) | Marke: | Panduit | Halogenfrei: | Ja | Farbe: | braun | Material: | Polyamid 6.6 | Befestigungsart: | selbstklebend | Herst.-Teilenr.: | ACC38-A-C | Typ (Hersteller-Typ): | ACC38-A-C | Bündel-Ø (max.): | 9.60 mm | Produkt-Art: | Kabelclip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, Selbstklebende Kabelschellen, panduit kabelmanagement, selbstklebende kabelschellen, 2050000616747, Panduit, ACC38-A-C, Klebesockel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2583* | € 0,3183* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,259* | € 0,319* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,26938* | € 0,32938* | | | | | 26 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,40* | € 0,49* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|