Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57415-00000-01 57415-00000-01 Kreppband tesa® (L x B) 10 m x 19 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540853-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57415-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448051455
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesa® Graphik- und Fixierkreppband


(L x B) 10 m x 19 mm
Rückstandsfrei entfernbar

Das extrem dünne, schwach gekreppte Befestigungsklebeband zum Fixieren von Zeichnungen speziell im graphischen Bereich. Zum rutschsicheren Befestigen von z.B. Zeichnungen im Atelier oder Büro.Einfach und rückstandsfrei wieder abziehbar.

Technische Daten:
Inhalt: 10 m · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): tesa® · Typ (Hersteller-Typ): 57415-00000-01

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
57415-00000-01
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 2,99*
120
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,00*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,62*
€ 3,34*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,89*
€ 3,39*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 3,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57416-00000-02
ab € 4,47*
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.