Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56343-00038-02 Gewebeklebeband tesa® Extra Power Rot (L x B) 2.75 m x 38 mm 2.75 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540406-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00038-02
EAN/GTIN:
     4042448044235
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® extra Power Gewebeband

Rot
(L x B) 2.75 m x 38 mm
Witterungsbeständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet

Das tesa® extra Power Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen und Instandsetzungen. Zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnen und vielem mehr für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse. Es ist wetterfest für Innen- und Außenanwendungen und reißfest, aber von Hand einreißbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 2.75 m · Klebeband-Besonderheiten: Witterungsbeständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 2.75 m · Serie (Klebebänder): tesa® Extra Power · Trägermaterial: Zellwollgewebe · Typ (Hersteller-Typ): 56343-00038-02

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.75 m
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
2.75 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Witterungsbeständig | Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Farbe:
rot
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Extra Power
Typ (Hersteller-Typ):
56343-00038-02
Trägermaterial:
Zellwollgewebe
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband rot 38 mm, gewebe-band tesa, gewebe-band rot, 4042448044235, tesa, 56343-00038-02, tesa klebeband, tesa band
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 4,18*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,20*
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 3,86*
€ 4,55*
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 4,93*
Lager 102
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 7,40*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,40*
€ 8,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,93*
€ 6,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 2,965* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56341-00027-03
ab € 1,69*
Ähnlich
tesa
4042448102720
ab € 4,76*
Ähnlich
tesa
57230-00001
ab € 16,43*
Ähnlich
tesa
57230-00004
ab € 16,57*
Ähnlich
tesa
56341-00028-02
ab € 1,07*
Ähnlich
tesa
56341-00031-02
ab € 2,02*
Ähnlich
tesa
56343-00034-02
ab € 2,87*
Ähnlich
tesa
56343-39-2
ab € 3,62*
Ähnlich
tesa
57230-00000-01
ab € 18,86*
Ähnlich
tesa
57231-00000-02
ab € 48,32*
Ähnlich
tesa
58031-00020-00
ab € 3,15*
Ähnlich
tesa
4005800012921
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.