Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco AL-5 Befestigungsschelle schraubbar AL-5 Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max) Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540339-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     AL-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richco
AL-5
170-7538
Klebesockel
Richco AL-5 Befestigungsschelle schraubbar AL-5 Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max) Aluminium 1 St.

Alu-Befestigungsschelle

Aluminium
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)

Die Schelle besteht aus einer hochwertigen Aluminium-Legierung, die sie extrem stabil und flexibel macht.

Technische Daten:
Befestigungsart: schraubbar · Bündel-Ø (max.): 8 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Weitere technische Daten: Bündel Ø 7,9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Bündel-Ø-Bereich:
8 mm (max)
Marke:
Richco
Halogenfrei:
Nein
Material:
Aluminium
Befestigungsart:
schraubbar
Herst.-Teilenr.:
AL-5
Typ (Hersteller-Typ):
AL-5
Bündel-Ø (max.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2220
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,51*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,51*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.