Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T01-107-500 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (L x B) 500 mm x 100 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540269-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T01-107-500
EAN/GTIN:
     7640108883599
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® T01-107-500 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (L x B) 500 mm x 100 mm Schwarz 1 St.

Klettverschluss selbstklebend

100 % Polyamid (Nylon)
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schliessen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Haftteil · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C

Hinweis:
Benötigt wird je ein Haft- und Flauschteil.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 500 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
FASTECH®
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Hotmelt
Klett-Technologie:
Haftteil
Herst.-Teilenr.:
T01-107-500
Typ (Hersteller-Typ):
T01-107-500
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 10cm breit schwarz, klett band, klettband schwarz, 7640108883599, FASTECH®, T01-107-500, Klett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
218
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 8,07*
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.