Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KENNZEICHNUNG WIC2-2-PA-RD-T1(200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-540109-BP
Hersteller:  Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:  WIC2-2-PA-RD-T1
EAN:  4031026210339
Artikeltext: WIC2 - Kabelkennzeichnung Internationaler Widerstandscode HF (halogenfrei) Der WIC Kennzeichnungsmarkierer eignet sich besonders zur nachträglichen Montage auf Kabeln und Leitungen. Durch die hohe Materialspannung sitzt der Markierer fest am Kabel. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufklicken mittels WIC Tool Werkzeug. Anwendungen: Dieser praktische Clip wird besonders im Maschinenbau sowie im Schaltschrankanlagenbau eingesetzt.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x W x H) 3 x 5.6 x 7.1 mm Ausführung: Farbkennzeichnung Außen-Durchmesser (max.): 3.8 mm Außen-Durchmesser (min.): 2.8 mm Betriebstemperaturbereich: -40 - +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h) Material: Polyamid 6.6 (PA66) Typ: WIC2-2 Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: Entspricht UL94 V0 Verarbeitungswerkzeug: WIC-Tool Zulassung: ICE 304 EN 60062 UL 94. Lieferumfang: 200 Stück. 200 St. Systemvoraussetzungen: 200 Stück . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Beschriftung
Weitere Suchbegriffe: KENNZEICHNUNG WIC2-2-PA-RD-T1(200)
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 7,53*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
WICTOOL 20ST
€ 3,10*
€ 3,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG