Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco BPE-RJ45-01BK Blindlochabdeckung RJ45 BPE-RJ45-01BK Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540029-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     BPE-RJ45-01BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
RJ45 Steckverbinder
richco blindstopfen
Richco BPE-RJ45-01BK Blindlochabdeckung RJ45 BPE-RJ45-01BK Schwarz 1 St.

Blindlochabdeckung RJ45

Blindlochabdeckung für RJ45 Steckverbinder.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 17.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Stecker-Norm: RJ45

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
17.7 mm
Marke:
Richco
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
BPE-RJ45-01BK
Material (Details):
PA66
Ausführung (allgemein):
Blindlochabdeckung
Temperaturbereich (Details):
-40 - +65 °C
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, Richco, BPE-RJ45-01BK, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,37*
Lager 102
570
15
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.