Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Strapubox LA1 GRÜN Abdecklinse Grün Passend für LED, Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539902-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     LA1 GRÜN
EAN/GTIN:
     4016138148916
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Farbige Abdecklinse

Hinter dieser Abdeckkappe kann eine Leuchtdiode, Signal- und Glühlampe montiert werden. Mit Einbaurand.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 10.55 mm · Farbe: Grün · Passend für: LED,Lampe · Produkt-Art: Abdecklinse · RoHS-konform: Ja · Typ: LA1 GRÜN

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
1c. Marke:
Strapubox
Farbfamilie (neu):
grün
Passend für:
LED | Lampe
Einbau-Durchmesser:
10.55 mm
Typ:
LA1 GRÜN
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdecklinse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Strapubox, LA1 GRÜN, N/A, led abdeckkappen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,413*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,167*
€ 0,468*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,468*
€ 0,543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,405*
€ 0,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,356*
€ 0,413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,194
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.