Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELBINDER 100 X 2,5 SCHWARZ 100 STÜCK


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-539856-BP
Hersteller:  Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031026240978
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Artikeltext: Witterungsbeständige Kabelbinder Inhalt 100 Stück Diese schwarzen Kabelbinder sind extrem widerstandsfähig gegen Schimmel, Fäulnis, Seewasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe und Hydraulikflüssigkeiten. Hergestellt aus hochwertigem Polyamid 6.6 sind diese Bänder einsetzbar bei einer Betriebstemperatur von -40 - +85 °C.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 100 mm x 2.5 mm Betriebstemperaturbereich: -40 - +85 °C Breite: 2.5 mm Bündel-Ø: 22 mm Farbe: Schwarz Inhalt: 100 Pckg. Länge: 100 mm Material: Polyamid 6.6 Mindest-Haltekraft: 80 N Typ: UB100A-B. Lieferumfang: . 100 Pckg. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Befestigung
Weitere Suchbegriffe: 100 Stück, 2,5 mm, 98 mm, KABELBINDER 100 X 2,5 SCHWARZ 100 STÜCK, Witterungsbeständiger Kabelbinder, wetterfest, witterungsgeständig
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG