Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELBINDER 250 X 4.8 1000 STÜCK


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-539805-BP
Hersteller:  Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031026116525
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Artikeltext: Kabelbinder Kabelbinder werden überall eingesetzt, wo Kabelbäume, Leitungen, Schläuche, Rohre gebündelt, befestigt oder geführt werden müssen. Eigenschaften: Hervorragende Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmierstoffe, Wasser usw.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 250 mm x 4.8 mm Breite: 4.8 mm Farbe: Natur Inhalt: 1000 St. Länge: 250 mm Material: Polyamid 6.6. Lieferumfang: . 1000 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Befestigung
Weitere Suchbegriffe: 1000 Stück, 25 cm, 250 mm, 4,8 mm, KABELBINDER 250 X 4.8 1000 STÜCK, Kabelbinder 1000 S 250 mm
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 27,69*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG