| |
|
| Artikel-Nr.: 102-539686-BP Herst.-Nr.: F101-20-300 EAN/GTIN: 7640108883575 |
| |
|
| | |
| FASTECH® F101-20-300 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 300 mm x 20 mm Schwarz 1 St.
Klettband mit Gurt
100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Temperatur (max.): +140 °C · Zugfestigkeit: 300 N
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 300 mm x 20 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | FASTECH® | Klett-Eigenschaft: | mit Gurt | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | F101-20-300 | Typ (Hersteller-Typ): | F101-20-300 | Zugfestigkeit: | 300 N | Temperatur (max.): | +140 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Bandseilhebeband, Hebeband, Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, klettband fastech schwarz, klett band, klettband schwarz, 7640108883575, FASTECH®, F101-20-300, Klett |
| | |
| |