| |
|
| Artikel-Nr.: 102-539456-BP Herst.-Nr.: B20-COIN999905 EAN/GTIN: 7640108880376 |
| |
|
| | |
| FASTECH® B20-COIN999905 Klettpunkte zum Aufkleben Hotmelt Haft- und Flauschteil (Ø) 20 mm Schwarz 460 Teile
Klettverschluss-Spenderbox - 5 m
100 % Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 10000 mal öffnen und schließen
Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 460 Teile | Abmessungen: | (Ø) 20 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 20 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben Hotmelt | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | B20-COIN999905 | Typ (Hersteller-Typ): | B20-COIN999905 | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -5 °C | Produkt-Art: | Klettpunkte | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 35,92* | € 48,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,80* | € 48,11* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,94* | € 48,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 74,71* | € 94,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 460 Stück (ab € 0,08031* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|