Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 140 017 UV-Belichtungsgerät (L x B x H) 473 x 340 x 93 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539031-BP
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     140 017
EAN/GTIN:
     4016138077438
Suchbegriffe:
UV-Belichter
UV-Belichtungsgerät
proma uv-belichtungsgerät
uv belichter
Proma 140 017 UV-Belichtungsgerät (L x B x H) 473 x 340 x 93 mm Inhalt 1 St.

UV-Belichtungsgerät

Dieses Belichtungsgerät besteht aus einem eloxierten Alu-Gehäuse, einer geschliffenen Kristallglasscheibe und der eingebauten Elektronik mit den UV-Leuchtstofflampen. Der stabile Deckel mit Schaumstoffauflage sorgt mit seinen Spannverschlüssen für einen guten und gleichmäßigen Anpressdruck der Filme und Platten. Die vier Anlage- und Justierleisten über der Glasscheibe ermöglichen die exakte Montage ein- und zweiseitiger Filme und das Justieren der fotobeschichteten Leiterplatten.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 473 mm · Weitere technische Daten: Röhren: 4 x 15 W · Zeiteinstellbereich: 1 sek. - 10 min. · Nutzfläche: 240 x 365 mm · Leistungsaufnahme: 60 W

Hinweis:
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 473 x 340 x 93 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
473 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Marke:
Proma
Typ (Hersteller-Typ):
140 017
Produkt-Art:
UV-Belichtungsgerät
Weitere Suchbegriffe: Proma, 140 017, Belichtung, UV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,69*
€ 455,74*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 388,02*
€ 455,75*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 645,56*
€ 706,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,75*
€ 542,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,20*
€ 532,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,16*
€ 496,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,36*
€ 474,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,02*
€ 461,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proma
410 017 (394140 1370)
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.