Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N52824 Flexibles Lüftungsrohr Kunststoff (Ø x L) 10.2 cm x 6 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538973-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20200010
EAN/GTIN:
     4022567203607
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
Lüftungsschlauch
lüftungsschlauch kunststoff
Wallair N52824 Flexibles Lüftungsrohr Kunststoff (Ø x L) 10.2 cm x 6 m Weiß

Flexibler Spiralschlauch

Für Rohr-Ø 10 cm
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Versetzte Anschluss-Rohre oder geschwungene Rohrführung machen Ihnen beim Verlegen von Be- und Entlüftungs-Rohren das Leben schwer. Doch mit dem hochflexiblen PVC-Schlauch mit Draht-Spirale haben Sie alle Möglichkeiten einer optimalen Anpassung.

Ausstattung:
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 · Temperaturbereich: -5 bis +80 °C.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Teleskoprohr · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 6 m · Produktabmessung, Ø: 10.2 cm · Temperatur (max.): 80 °C

Lieferumfang:
Flexibler Spiralschlauch · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
10.2 cm
Produktabmessung, Länge:
6 m
Marke:
Wallair
Material:
Kunststoff
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Teleskoprohr
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Temperatur (max.):
80 °C
Produkt-Art:
Flexibles Lüftungsrohr
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschlauch, lüftungsschlauch 102 mm, 4046293528247, Wallair, 20200010, N52824
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 19,76*
€ 4,00*
ab € 13,53*
€ 19,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200150
ab € 2,30*
Sonstiges
Wallair
S20185
ab € 1,685*
Sonstiges
Wallair
N35969
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.