Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch 538884 3/4 Zoll Meterware Transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538884-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     538884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
PVC-Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
gewebeschlauch
PVC-Gewebeschlauch 19 mm

Innen-Ø 19,2 mm
Aussen-Ø 25 mm

Sie benötigen einen Saug- oder Druckschlauch? Durch die Verwendung einer besonders hochwertigen Kunststoff-Mischung und der zusätzlichen Verstärkung mittels der Gewebe-Einlagen sind beide Anwendungen möglich. Und das nicht nur für Luft. Auch für Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl oder dünnflüssige Schmiermittel sind diese Schläuche geeignet.

Technische Daten:
Farbe: Transparent · Geeignet für: Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl, dünnflüssige Schmiermittel, Luft · Inhalt: Meterware · Material (Details): PVC · Schlauch-Außen-Ø: 25 mm · Schlauch-Durchmesser: 3/4 Zoll · Schlauch-Innen-Ø: 19.2 mm · Schlauch-Typ (Kategorisierung): Gewebeschlauch · Temperaturbereich: bis 65 °C

Weitere Suchbegriffe: 538884, 19 mm, Gartenschlauch, Schlauch, Meterware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 100 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1130710
ab € 8,96*
Sonstiges
k.A.
468380
ab € 2,77*
Sonstiges
QuickFist
QFLA
ab € 25,67*
Sonstiges
QuickFist
QFMI 2er
ab € 13,66*
Sonstiges
QuickFist
QFMI 4er
ab € 12,96*
Sonstiges
QuickFist
QFST
ab € 14,04*
Sonstiges
QuickFist
QFSU
ab € 16,98*
Sonstiges
QuickFist
QFXL
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG