Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 910-530C Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 20 mm Rot 1 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538826-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     910-530C
EAN/GTIN:
     7640108883025
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® 910-530C Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 20 mm Rot 1 m

Klettverschluss FAST-Straps

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

"Back to Back" System Universelle Bündelung von Gegenständen aller Art. Materialschonend und einfach zu entfernen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Lieferung in verschiedenen Farben und Längen möglich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 m
Abmessungen:
(L x B) 1000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
rot
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
910-530C
Typ (Hersteller-Typ):
910-530C
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band 20 mm x 1,00 m, klett band, fastech klettband, FASTECH®, 910-530C, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 12,74*
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 12,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
1 Packung enthält 1 Meter (ab € 8,75* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.