| |
|
| Artikel-Nr.: 102-538815-BP Herst.-Nr.: 800-330C EAN/GTIN: 7640108882936 |
| |
|
| | |
| FASTECH® 800-330C Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 110 mm x 11 mm Schwarz 10 St.
Klett-Kabelverbinder
100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen
Klett-Kabelbinder für unzählige Anwendungsmöglichkeiten bei Netzteilen, elektronischen Kleingeräten, Kopfhörern, Computerperipherie usw.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B) 110 mm x 11 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Produktabmessung, Breite: | 11 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | Klett-Eigenschaft: | zum Bündeln | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | 800-330C | Typ (Hersteller-Typ): | 800-330C | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Klettkabelbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,85* | € 14,81* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,78* | € 14,83* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,62* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,978* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|