Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LUEFTUNGSROHR 125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-538809-BP
Hersteller:  Wallair
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4022567203522
Artikeltext: Flexibles Alu-Lüftungs-Rohr 125 mm Bleiben Sie mit diesem Aluflex-Lüftungs-Rohr flexibel in Ihrer Lüftungs- und Klima-Technik. Durch die leichte Verlegbarkeit ist es ideal für Hobby- und Keller-Räume sowie im Boots- und Caravan-Bereich. Ausstattung: Ausziehbar auf ca. 2500 mm 5fach gestaucht Nicht brennbar nach DIN 4102 A1 Temperaturbeständig bis 200 °C Rohr-ø 125 mm . Technische Daten: Durchmesser: 125 mm Farbe: Weiß Länge: 500 - 2500 mm Temperatur-Beständigkeit: bis 200 ºC. Lieferumfang: Inkl. 2 Bandschellen.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. 2 Bandschellen. . .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Lüftungstechnik > Be- & Entlüftungstechnik
Weitere Suchbegriffe: 125 mm, 200 °C, 2500 mm, 500 mm, Aluflex, Aluflexrohr, Aluflexrohr 2,5m 125 mm, LUEFTUNGSROHR 125MM, Länge:variabel, silber, variabel
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,54*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG