Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 300 1155 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 7.4 mm Plattenstärke (max.) 4 mm Polyamid Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538554-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     300 1155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pb fastener zugentlastung
zugentlastung
PB Fastener 300 1155 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 7.4 mm Plattenstärke (max.) 4 mm Polyamid Weiß 1 St.

Kabeldurchführung mit Zugentlastung

Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Klemm-Ø (max.): 7.4 mm · Klemm-Ø (min.): 6.4 mm · Material: Polyamid · Passend für (Details): Rundkabel · Plattenstärke (max.): 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.1 mm · Produktabmessung, Ø: 12.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.7 mm x 11.1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
12.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.1 mm
Passend für (Details):
Rundkabel
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
300 1155
Typ (Hersteller-Typ):
300 1155
Klemm-Ø (max.):
7.4 mm
Klemm-Ø (min.):
6.4 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zugentlastung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 300 1155, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 102
101
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,70*
€ 37,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.