Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N32812 Lamellengitter Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538493-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20200175
EAN/GTIN:
     4022567201757
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Wallair N32812 Lamellengitter Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5 cm

Lamellengitter 100 WS

Für Rohr-Ø 10 - 12.5 cm
Mit Tropfnase

Mit Tropfnase. 3-fach Anschluss 100/125 oder Flachkanal 110 x 55 mm (mit Sollbruchstellen zur Anpassung der Anschluss-Dimension). Aussenmaß 152 x 152 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Mit Mückennetz: Nein · Mit Tropfnase: Ja · Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5 cm · Produktabmessung, Breite: 15.2 cm · Produktabmessung, Länge: 15.2 cm

Hinweis:
Das Lamellengiter ist für den Anschluss von Rohr-Ø von 10 und 12.5 cm geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 15.2 cm x 15.2 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
15.2 cm
Produktabmessung, Breite:
15.2 cm
Marke:
Wallair
Material:
Kunststoff
Passend für Rohr-Durchmesser:
12.5 cm
Mit Mückennetz:
Nein
Mit Tropfnase:
Ja
Produkt-Art:
Lamellengitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,21*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 8,22*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 17,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.