Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener MF-M20-EG Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10 mm Plattenstärke (max.) 4 mm EPDM Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538236-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     MF-M20-EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
PB Fastener MF-M20-EG Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10 mm Plattenstärke (max.) 4 mm EPDM Grau 1 St.

Kabeldurchführung MF

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 10 mm · Klemm-Ø (min.): 7 mm · Material: EPDM · Montageloch: M20 · Plattenstärke (max.): 4 mm · Schutzart: IP66/IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
grau
Material:
EPDM
Montageloch:
M20
Herst.-Teilenr.:
MF-M20-EG
Typ (Hersteller-Typ):
MF-M20-EG
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
7 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, MF-M20-EG, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,09*
Lager 102
221
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,42*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,57*
€ 23,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.