Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener MF-M16-CB Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm Plattenstärke (max.) 4 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538210-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     MF-M16-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
PB Fastener MF-M16-CB Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm Plattenstärke (max.) 4 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung MF

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 7 mm · Klemm-Ø (min.): 5 mm · Material: Chloropren-Kautschuk · Montageloch: M16 · Plattenstärke (max.): 4 mm · Schutzart: IP66/IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
schwarz
Material:
Chloropren-Kautschuk
Montageloch:
M16
Herst.-Teilenr.:
MF-M16-CB
Typ (Hersteller-Typ):
MF-M16-CB
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, MF-M16-CB, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,10*
Lager 102
71
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,43*
7 Tage
71
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,30*
€ 26,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.