Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 180 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm 28FR300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538108-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28FR300
EAN/GTIN:
     4016138016529
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axialventilator
axiallüfter ac 230 v
AC-Lüfter

Bewährtes Gleitgellager-System
Impedanzschutz

Der komplett aus Metall gefertigte Lüfter besticht durch einen hohen Luftdurchsatz bei verhältnismäßig geringer Geräuschentwicklung. Der Rahmen ist aus leichtem Aluminium gefertigt, der Rotor aus Stahl - was die Gesamtkonstruktion mechanisch sehr stabil und langlebig auslegt. Das Produkt ist für Dauerbetrieb ausgelegt und meistert diesen verlässlich.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 1800 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 32 dB · Luftdurchsatz: 180 m³/h · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 200 mA · Typ (Hersteller-Typ): 28FR300

Hinweis:
Anschluss und Inbetriebnahme nur durch Elektro-Fachpersonal (Netzspannung).
Weitere Suchbegriffe: axiallüfter, axiallüfter 230v, 28FR300, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,22*
€ 22,77*
€ 6,99*
ab € 19,42*
€ 22,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,71*
€ 27,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
40186
ab € 16,12*
Sonstiges
Wallair
20100330
ab € 3,49*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 1,66*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,72*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 6,44*
Sonstiges
Wallair
40185
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG