Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® F101-20-220M-FT Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 220 mm x 20 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537793-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-20-220M-FT
EAN/GTIN:
     7640108881465
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® F101-20-220M-FT Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 220 mm x 20 mm Grau 1 St.

Klettverschluss-Gurt FAST VSTRAP

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 220 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
grau
Klett-Eigenschaft:
mit Gurt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
F101-20-220M-FT
Typ (Hersteller-Typ):
F101-20-220M-FT
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, fastech klettband, klett band, klettband grau, 7640108881465, FASTECH®, F101-20-220M-FT, Klett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1380
1
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,71*
5
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.