Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 160 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm EBM Papst 4650 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537640-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650 N
EAN/GTIN:
     4016138144499
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter

Sintec - Gleitlagersystem
Abm. 11.9 x 11.9 cm

Einbau-Axiallüfter für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Ausstattung:
Robuste Ausführung

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2650 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 46 dB · Gewicht: 550 g · Lagerart: Sintec - Gleitlagersystem · Luftdurchsatz: 160 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 80 mA · Typ (Hersteller-Typ): 4650 N

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Als Anschluss empfehlen wir das Lüfter-Anschlusskabel Best.-Nr. 53 74 89 mit doppelt isoliertem Kabel und schutzisolierten Anschlussstiften.
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,39*
€ 21,16*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 18,62*
€ 21,17*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,46*
€ 22,10*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,64*
€ 24,39*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,85*
€ 33,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 5,28*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 3,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 2,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 15,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 4,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,83*
Zubehör
ebm-papst
10018-1-5170
ab € 19,70*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 4,55*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 15,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 6,70*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 20,62*
Zubehör
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG