Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LÜFTER W-STYLE 150 M. TIMER/HYGROSTAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-537625-BP
Hersteller:  Wallair
Herst.-Nr.:  W-Style
EAN:  4022567116525
Artikeltext: Wand- und Deckenlüfter Kostengünstig in der Anschaffung und trotzdem leistungsstark im Einsatz. Damit realisieren Sie in Küche, Toilette oder Bad eine optimale Be- und Entlüftung. Ausstattung: Mit Hygrostat Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 200 x 200 x 119 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Drehzahl: 2200 U/min Förderleistung (max.): 290 m³/h Geräusch-Entwicklung (max.): 49 dBA Leistungsaufnahme (max.): 26 W Rohr-Durchmesser: 150 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Lüftungstechnik > Be- & Entlüftungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Wallair, LÜFTER W-STYLE 150 M. TIMER/HYGROSTAT
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 94,08*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Wallair
W-Style
€ 14,25*
€ 16,96
Sonstiges
Wallair
W-Style.
€ 14,25*
€ 16,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG