Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 50 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm EBM Papst 8550 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537616-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8550 N
EAN/GTIN:
     4016138145243
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter

Sintec - Gleitlagersystem
Abm. 8 x 8 cm

Einbau-Axiallüfter für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Ausstattung:
Robuste Ausführung.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2700 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 30 dB · Gewicht: 490 g · Lagerart: Sintec - Gleitlagersystem · Luftdurchsatz: 50 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 50 mA · Typ (Hersteller-Typ): 8550 N

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Als Anschluss empfehlen wir das Lüfter-Anschlusskabel Best.-Nr. 53 74 89 mit doppelt isoliertem Kabel und schutzisolierten Anschlussstiften.
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,90*
€ 22,86*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,11*
€ 22,87*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 27,43*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 28,96*
€ 32,35*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,02*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,67*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 19,75*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 10,71*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG