Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair W-Style 150 20110650 Wand- und Deckenlüfter 230 V 290 m³/h 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537603-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20110650
EAN/GTIN:
     4022567116501
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Wallair W-Style 150 20110650 Wand- und Deckenlüfter 230 V 290 m³/h 15 cm

Wand- und Deckenlüfter

Kostengünstig in der Anschaffung und trotzdem leistungsstark im Einsatz. Damit realisieren Sie in Küche, Toilette oder Bad eine optimale Entlüftung.

Ausstattung:
Standard

Technische Daten:
Drehzahl: 2200 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 49 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 26 W · Luftdurchsatz: 290 m³/h · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm · Produktabmessung, Breite: 20 cm · Produktabmessung, Höhe: 20 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.9 cm

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 20 x 20 x 11.9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
11.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
20 cm
Produktabmessung, Breite:
20 cm
Marke:
Wallair
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
290 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
49 dB
Drehzahl:
2200 U/min
Leistung:
26 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
15 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, wallair deckenlüfter, deckenlüfter, 4046293398901, Wallair, 20110650, W-Style 150, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,64*
€ 68,26*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 68,27*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 106,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200188
ab € 17,70*
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.