Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WANDDECKEN-LÜFTER W-STYLE 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-537602-BP
Hersteller:  Wallair
Herst.-Nr.:  W-Style 125
EAN:  4022567116051
Artikeltext: Wand- und Deckenlüfter Kostengünstig in der Anschaffung und trotzdem leistungsstark im Einsatz. Damit realisieren Sie in Küche, Toilette oder Bad eine optimale Be- und Entlüftung. Ausstattung: Standard Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 180 x 180 x 101 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Drehzahl: 2200 U/min Förderleistung (max.): 165 m³/h Geräusch-Entwicklung (max.): 42 dBA Leistungsaufnahme (max.): 15 W Rohr-Durchmesser: 125 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Laufgeräusch 42 dBA. .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Lüftungstechnik > Be- & Entlüftungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Wallair, WANDDECKEN-LÜFTER W-STYLE 125
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 31,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Wallair
k.A.
€ 12,57*
€ 14,96
Sonstiges
Wallair
W-Style
€ 12,57*
€ 14,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG