Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IR-FERNBEDIENUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-537561-BP
Hersteller:  Westinghouse
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4895105603487
Suchbegriffe:
Fernbedienung
Artikeltext: Infrarot-Fernbedienung für Deckenventilatoren Mit Dimm-Funktion Für alle beworbenen Deckenventilatoren Steuern Sie Ihren Ventilator mit dieser IR-Fernbedienung bequem vom Sessel oder Bett aus. Je nach Ventilator-Modell regeln Sie die Rotor-Geschwindigkeit sogar in 3 Stufen. Als besondere Zusatzlösung ist die sogenannte Schlaf-Funktion enthalten. Nach Aktivierung an der Fernbedienung wird das Licht nach ca. 2,5 Minuten ausgeschaltet. Ausstattung: Max Ventilatorleistung 100 W Max. Lichtleistung 300 W Lichtsteuerungsfunktionen: An/Aus/Dimmer. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 210 x 195 x 45 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Gewicht: 65/268 g (Sender/Empfänger) Leistungsaufnahme (max.): 15 W. Lieferumfang: Basismodul, IR-Fernbedienung, Montage-Schrauben und Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Basismodul, IR-Fernbedienung, Montage-Schrauben und Anleitung. 9 V Block Alkali Batterie für Fernbedienung (bitte separat bestellen).. .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Lüftungstechnik > Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe: IR-FERNBEDIENUNG
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 34,44*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
537562-BP
€ 2,95*
€ 3,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG