Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wallair 20100306 Axiallüfter 12 V/DC 87.55 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair 20100306 Axiallüfter 12 V/DC 87.55 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     102-537349-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100306
EAN/GTIN:
     4022567103068
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Niedervolt Axial-Lüfter

Gleitlager

Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Geräten sowie im Sanitär- und Klimatechnikbereich. U.a. ein einfacher und wirksamer Schutz Ihres PCs vor Überhitzung.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 3000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 34 dB · Lagerart: Gleitlager · Luftdurchsatz: 87.55 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Stromaufnahme max.: 165 mA · Typ (Hersteller-Typ): 20100306

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 16,44*
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 16,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 84 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
908522120
ab € 15,75*
Sonstiges
Sepa
919220000
ab € 1,28*
Sonstiges
Sepa
929220345
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.