Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 69.7 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm Wallair 20100305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter 12 V/DC 69.7 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm Wallair 20100305
Artikel-Nr.:
     102-537330-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100305
EAN/GTIN:
     4022567103051
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axialventilator
axiallüfter dc 12 v
Niedervolt Axial-Lüfter

Gleitlager

Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Geräten sowie im Sanitär- und Klimatechnikbereich. U.a. ein einfacher und wirksamer Schutz Ihres PCs vor Überhitzung.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 3200 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 33 dB · Lagerart: Gleitlager · Luftdurchsatz: 69.7 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 145 mA · Typ (Hersteller-Typ): 20100305

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 4046293409652, Wallair, 20100305
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 16,91*
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 16,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
908522120
ab € 14,55*
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,49*
Sonstiges
Sepa
918020000
ab € 0,70*
Sonstiges
Sepa
928020345
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG