Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 13.10 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm Wallair 20100303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter 12 V/DC 13.10 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm Wallair 20100303
Artikel-Nr.:
     102-537314-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100303
EAN/GTIN:
     4022567103037
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Niedervolt Axial-Lüfter

Gleitlager

Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Geräten sowie im Sanitär- und Klimatechnikbereich. U.a. ein einfacher und wirksamer Schutz Ihres PCs vor Überhitzung.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 6200 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 21 dB · Lagerart: Gleitlager · Luftdurchsatz: 13.10 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 60 mA · Typ (Hersteller-Typ): 20100303

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 17,96*
€ 4,00*
ab € 12,63*
€ 18,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
908522120
ab € 14,63*
Sonstiges
Sepa
914010000
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG