Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 72 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm EBM Papst 3412 NGMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-537195-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412 NGMV
EAN/GTIN:
     4016138052664
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Vario-Fan Axial-Lüfter Typ 3412

Abm. 92 x 92 x 25 mm
44 - 72 m³/h
8 - 14 V

Es muss nicht immer volle Leistung sein. Denn durch die variable Betriebsspannung von 7 bis 15 V/DC eignen sich diese Lüfter ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregelungen. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen geräuscharmen und langlebigen Betrieb. Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2300 U/min · Farbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Luftdurchsatz: 72 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Stromaufnahme max.: 190 mA · Typ (Hersteller-Typ): 3412 NGMV

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,96*
€ 27,27*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 24,20*
€ 27,28*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,97*
€ 28,14*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,19*
€ 36,97*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,94*
€ 40,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 1,71*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 3,98*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 23,08*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG