Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 45 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm EBM Papst 8412 NGMLV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537187-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412 NGMLV
EAN/GTIN:
     4016138054033
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Vario-Fan Axiallüfter

Es muss nicht immer volle Leistung sein. Denn durch die variable Betriebsspannung von 8 bis 14 V/DC eignen sich diese Lüfter ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregelungen. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen geräuscharmen und langlebigen Betrieb.Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2050 U/min · Farbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Luftdurchsatz: 45 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 140 mA · Typ (Hersteller-Typ): 8412 NGMLV

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,76*
€ 22,34*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 19,32*
€ 22,35*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,74*
€ 26,09*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,22*
€ 30,33*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 37,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 3,01*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
CDC122055UC-R
ab € 53,46*
Zubehör
ebm-papst
CDC122055UR-R
ab € 60,24*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 21,90*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 12,80*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG