Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Niedervolt Axial-Lüfter 24 V Wallair 20 100 308 (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm Nenn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537128-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20 100 308
EAN/GTIN:
     4022567103082
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axialventilator
axiallüfter 24v
Niedervolt Axial-Lüfter 24 V

Abm. 60 x 60 x 25 mm
36 m³/h
24 V

Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Geräten sowie im Sanitär- und Klimatechnikbereich. U.a. ein einfacher und wirksamer Schutz Ihres PCs vor Überhitzung.

Ausstattung: Material Kunststoff, Ausführung Gleitlager.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm · Farbe: Schwarz · Förderleistung (max.): 36 m³/h · Geräusch-Entwicklung (max.): 34 dBA · Material: Kunststoff · Nenndrehzahl: 4500 U/min · Nennspannung: 24 V · Stromaufnahme: 110 mA · Typ (Hersteller-Typ): 20 100 308
Weitere Suchbegriffe: Wallair, 20 100 308, Kühler, Lüfter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 17,17*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 8,75*
€ 17,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Sepa
908531200
ab € 13,04*
Sonstiges
Produktabbildung
Sepa
916010000
ab € 0,77*
Sonstiges
Produktabbildung
Sepa
926020045
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG