Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 430022 430022 SMD-Sicherung SMD 1206 750 mA 63 V Träge -T- 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-536950-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     430022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
ESKA 430022 430022 SMD-Sicherung SMD 1206 750 mA 63 V Träge -T- 1 St. Tape cut

Chip-Sicherung 1206

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Material: Keramik · Nennspannung: 63 V · Nennstrom: 750 mA · Produktabmessung, Breite: 1.58 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.58 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Weitere technische Daten: Ausschaltvermögen: 50 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.2 x 1.58 x 0.58 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.58 mm
Produktabmessung, Länge:
3.2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.58 mm
Nennstrom - gerundet:
750 mA
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Keramik
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
430022
Nennstrom:
750 mA
Nennspannung:
63 V
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: 02050001187574, ESKA, 430022
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
94
€ 6,99*
ab € 0,27*
€ 0,39*
25
€ 4,00*
ab € 0,137*
€ 0,416*
Lager 102
2275
5
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.