| |
|
| Artikel-Nr.: 102-536924-BP Herst.-Nr.: RFL-1BK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PB Fastener RFL-1BK Spreizniete Loch-Ø 5.5 mm Schwarz 1 St.
Spreizniete RFL
Einfache und schnelle Montage per Hand.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø: 5.5 mm · Material: Polyamid · Plattenstärke (max.): 3.9 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | PB Fastener | Farbe: | schwarz | Material: | Polyamid | Typ (Hersteller-Typ): | RFL-1BK | Loch-Ø: | 5.5 mm | Plattenstärke (max.): | 3.9 mm | Produkt-Art: | Spreizniete | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, RFL-1BK |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,142* | € 0,244* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,297* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,76* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,455* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|